ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスペーサー
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44700555
品番
TDFS-M2-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8
材質
ステンレス
寸法D(mm)
4.18
寸法B(mm)
5.2
取付穴径(Φmm)
4.2
最小板厚(mm)
1