ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの クリンチングファスナー
ボーセイの クリンチングスペーサー
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.6
長さ(mm)
6
注文コード
44701273
品番
TBDF-M2.6-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ(mm)
0.45
長さ(mm)
6
材質
鉄
寸法S(mm)
(最小)3
表面処理
3価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。