※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セルジャパン
セルジャパンの スプリュー・ヘリサート
セルジャパンの インサートナット
セルフローティングファスナー(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M3
寸法h(mm)
(最大)1.4
注文コード
44702786
品番
FFSS-M3-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法h
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
3.3
寸法A(mm)
7.5
寸法D(mm)
(最大)7.38
寸法B(mm)
9
材質
ステンレス
寸法h(mm)
(最大)1.4
取付穴径(Φmm)
7.4
最小板厚(mm)
1.4