大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
パーカー鋲(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44722912
品番
#0×4.8
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
クローム
長さ(mm)
4.8
サイズ
No.0
寸法H(mm)
1.1
ドリル径(Φmm)
1.6
寸法D1(Φmm)
1.85
寸法D2(Φmm)
3.2
寸法P1(mm)
1.52