大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
パーカー鋲(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44722955
品番
#2×3.2
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
クローム
長さ(mm)
3.2
サイズ
No.2
寸法H(mm)
1.5
ドリル径(Φmm)
2.2
寸法D1(Φmm)
2.49
寸法D2(Φmm)
4.3
寸法P1(mm)
2.13