ボブスペーサーBFS10(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 44726062 品番 BFS10-M3-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
ねじの呼びM3 ねじピッチ(mm)0.5 長さ(mm)4 材質ステンレス 寸法H(mm)0.95 寸法D(Φmm)(最大)4.45 取付穴径(Φmm)4.5 寸法B(Φmm)6 最小板厚(mm)(最小)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1618:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする