曜日別特売
SC-CH23WT コンパクトヒーター TOPLAND 44758378

SC-CH23WT コンパクトヒーター TOPLAND 44758378
SC-CH23WT コンパクトヒーター TOPLAND 44758378

コンパクトヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード44758378品番SC-CH23WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

置き場所を選ばないコンパクトサイズ。手元を暖めるのにちょうどいいセラミックヒーター。転倒防止センサー搭載。

用途手もとヒーター、卓上暖房に。デスク上ヒーター/電気暖房/電気ストーブ/卓上ヒーター/手もと暖房/手元暖房/コンパクト/軽量/ミニ/ヒーター/電気暖房機/温風/オフィス/事務所/作業場/机/シンプル/おしゃれ/事務所質量(g)410消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.5保証期間1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.1×8.4×7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする