友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44760965
品番
SB-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
生地
寸法L(mm)
5.6
寸法H(mm)
4.8
寸法D(mm)
2.4
寸法E(mm)
0.7
寸法G(mm)
1〜3.2
引張強度(N)
980
加工物穴径(mm)
2.5
せん断強度(N)
880