友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
鉄-鉄ブラインドリベットSB(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44761026
品番
SB-812
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
生地
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
12.8
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
2
寸法G(mm)
16〜19.2
引張強度(N)
7640
加工物穴径(mm)
6.5
せん断強度(N)
5290