友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44761096
品番
SB-610L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
15.9
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
2
寸法G(mm)
12.8〜16
引張強度(N)
3920
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
3140
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。