友渕製作所
友渕製作所の 釘
友渕製作所の リベット・鋲
鉄-鉄ブラインドリベットSB-Lラージフランジ(生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44761114
品番
SB-66L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
鉄
表面処理
生地
寸法L(mm)
15
寸法H(mm)
15.9
寸法D(mm)
4.8
寸法E(mm)
2
寸法G(mm)
6.4〜9.6
引張強度(N)
3920
加工物穴径(mm)
4.9
せん断強度(N)
3140