※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄平リベット(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(400個)
注文コード
44767597
品番
M4×35
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス
長さ(mm)
35
呼び径
M4
軸径d(Φmm)
4
頭部径dk(mm)
8
頭部厚K(mm)
1.3