TX10-02 デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ アズワン 44776193

TX10-02 デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ アズワン 44776193
TX10-02 デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ アズワン 44776193

デジタル温度計 校正証明書付 TX10シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
タイプ1ch多機能
内容量1台注文コード44776193品番TX10-02
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥40,590
販売価格(税別)
36,900

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。

タイプ1ch多機能アズワン品番1-591-12-20測定周期約1秒/回寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)メモリー機能10点校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする