配列イラストカード 時計セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44826725 品番7433
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,970
販売価格(税別)
1,791

キャッチコピー:6枚のカードを揃えてお話を完成させよう!
商品説明:6枚のカードで物語をつくることで、物事を順序立てて説明する力を育みます。付属の時計で時間の勉強もできます。 付属の時計で時間の勉強もできる

セット内容カード×36、時計×1 材質カード:紙、時計:PP 寸法(mm)カード:83×76、時計:114×115×23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする