DID
DIDの 駆動系
DIDの バイク用チェーン
520VR46
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44829839
品番
520VR46-104ZB
参考基準価格(税別)
¥15,704
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
シルバー&ゴールド
サイズ
520
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
104