DID
DIDの 駆動系
DIDの バイク用チェーン
525VR46
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44830180
品番
525VR46-108ZB
参考基準価格(税別)
¥18,360
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け
用途
バイク用チェーン
色
シルバー&ゴールド
サイズ
525
タイプ
(ジョイント)カシメタイプ
リンク数
108