- トロミーナ ウエルハーモニー 44840698

- トロミーナ ウエルハーモニー 44840698
- トロミーナ ウエルハーモニー 44840698
- トロミーナ ウエルハーモニー 44840698

トロミーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(2g×50本)内容量(g)2×50本注文コード44840698品番-
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,294
販売価格(税別)
1,198

嚥下をサポートするとりみ調整食品
レギュラータイプは食材を選ばず、同じ添加量で同程度のとろみがつき、粘度の安定性に優れています。
ハイパータイプは少量でしっかりとしたとろみがつき、乳製品や濃厚流動食にもご使用いただけます。
ソフトタイプはダマになりにくくすっきりとしたのどごしで、はじめてとろみ材を使用する方にもおすすめです

成分(100g当たり)エネルギー253kcal・たんぱく質0.7g・脂質0g・糖質61.4g・食物繊維24.6g・ナトリウム1(単品JAN)490mg・カリウム1650mg・カルシウム10.4mg・リン51.1mg・鉄0.2gタイプレギュラー内容量(g)2×50本保存方法直射日光、高温多湿を避けて室温保存アズワン品番0-7277-32原材料デキストリン・増粘多糖類・ph調整剤
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする