nndm コンパクトロッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様(継数)4ピース、(最大ルアーウェイト)12g、(カーボン含有率)94(%) 注文コード44840750 品番-
3月22日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

「欲しいが揃った!」他人よりもたくさん釣るために、とことんこだわるのも楽しいけれど、自分の空いた時間だけのんびりと水辺で過ごす時間がとっても楽しい
そんな方にむけて企画、開発した、マルチピースロッドです

用途ライトゲーム /アジング /メバリング /フロートリグ /キャロ /ガシラ /チヌ /ウルトラライトショアジギング /ULSJ /トラウト /管理釣り場 /ブラックバス /ブルーギル /ハゼ /ツツイカ 仕様(継数)4ピース、(最大ルアーウェイト)12g、(カーボン含有率)94(%) 適合ライン(LB):5〜10 全長6.3(ft) タイプ(リール)スピニング 色番63 ベージュ 仕舞(cm)52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする