HIRAMETA Stick

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ(リール)スピニング 注文コード44840768 品番-
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

フィッシュイーターの大好物「イワシ」を捕食しているパターンに最適なハイコストパフォーマンスなオフショアジギングロッド
ビギナーにも疲れにくい柔らかめの調子によりワンピッチジャークさせるだけで弱ったイワシを演出してターゲットにアピールします

仕様(継数)2ピース(グリップジョイント)、(最大ジグウェイト)200g、(カーボン含有率)98(%) 適合ライン(号):2 全長6(ft) タイプ(リール)スピニング 仕舞(cm)136

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする