アズーロ
アズーロの 釣具
アズーロの ロッド、釣り竿
THREE ショアジギングロッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
(継数)3ピース、(最大ルアーウェイト)60g
注文コード
44840795
品番
-
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯性に優れた3ピースのショアジギングロッド
沖堤防や波止、地磯からの青物狙いにおいて、これ1本でフルカバーできるスペックに仕上げました
仕様
(継数)3ピース、(最大ルアーウェイト)60g
適合
ライン(号):2.5
全長
10(ft)
質量(g)
230
タイプ
(リール)スピニング
仕舞(cm)
105
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800