食品用ジャンパー 男女兼用

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44847820 品番 MO-FFRLJP-4L
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

異物混入を抑制するHACCP対応仕様です。吸汗速乾性に優れたさわやかな着心地と、肌にまとわりつかずサラッととした肌触りが特徴です。薄手ながら透けにくく、耐久性にも優れたクーリップ生地を採用。チリやホコリを寄せつけない静電気防止素材で、裾の両脇にゴムが入ったジャンパータイプです。セミオートマチックコイルファスナーを採用しており、塗装が剥がれ落ちにくく洗濯時のタンブラーなどでの破損おそれが少なくなっております。腰ネット部分スナップ留め、袖口フライス仕様で、異物落下を防ぐ為、安心して着用できます。

用途食品工場や給食サービス、食品製造業、異物混入を嫌う作業場に 仕様腰ネット・内ポケット付、セミオートマチックコイルファスナー、袖口フライス 材質ポリエステル100% サイズ4L 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)67 機能吸汗速乾、制電、透け防止 裄丈(cm)88 性別男女兼用 袖丈長袖
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※本品はジャケットのみの販売です。
※アイロン掛け時に当て布を使用してください。
※ファスナー、釦は閉じて洗ってください。

商品説明動画

食品用ジャンパー 男女兼用
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44847786
2026-02-22
用途:
製菓作業
建設業・工事業

薄いけど、洗濯してもすぐ乾くし2枚目も購入しました

対象商品:
44847795
2025-04-26
用途:
食品加工作業
製造業

今まで使用していた作業着より
安く購入できてよかったです。
素材は薄めですが、すぐ乾きますし
使っていて支障はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
44847795
2025-11-16
用途:
食品関係の作業
製造業

探していたものと同じデザインで安価に購入できて大変満足です

対象商品:
44847829
2025-02-28
用途:
食品製造
その他業種

肌触りがよくて、床洗いをしても、汚れがつきにくい。洗濯してもシワにならず、とても楽しています。

2024-10-28
用途:
食品工場用
東立商事株式会社 様 (製造業)

食品工場夏向き用汗がすぐ乾く、結構使いやすいです。

対象商品:
44847768
2024-04-23
用途:
野菜洗浄、加工時
製造業

生地もさらさらで着やすくて涼しく快適です。
比較的スリムな作りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする