ジョイフル
ジョイフルの LLC(クーラント)
スーパークーラント補充液
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(2L)
注文コード
44868996
品番
J-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。
用途
車のメンテナンス
成分
エチレングリコール/防錆材
幅(mm)
166
色
ブルー
高さ(mm)
228
タイプ
希釈不要
奥行(mm)
100
容量(L)
2
危険物の類別
非危険物