ホイールキャップPP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ(inch)14 注文コード44869337 品番YP814-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

補修用のホイールキャップ。スプリングワイヤーで装着時の調整が可能です。

用途車の保安用品 材質ポリプロピレン/再生プラスチック 幅(mm)390 シルバー 高さ(mm)440 奥行(mm)45 サイズ(inch)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする