男女兼用パンツ DL2838

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44875619 品番 DL2838-9
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。
永くきれいな黒色のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かでツータックパンツのゆったり目の兼用パンツですが着用時の高級感はとても高く、スーツの組下のような映ります。
制電糸、脇ゴム、ストレッチの有る生地ですので清掃、物販、サービスと多くのシーンで活用出来ますし、特に接客に重きを置くサービスには適しています。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様フロントボタン留め・脇ゴム入り ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)72 ウエスト(cm)64 機能耐塩素・制電 股上(cm)27 ヒップ(cm)106 生地ラチネ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする