曜日別特売
DL2838-9 男女兼用パンツ DL2838 セブンユニフォーム 44875655

男女兼用パンツ DL2838

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ3L
股下78(cm)
ウエスト88~96(cm)
内容量1枚注文コード44875655品番DL2838-9
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

黒原着糸を使用した生地により塩素や日光、経年での色退色がほとんどないという大きな特徴があります。
永くきれいな黒色のまま使用出来ます。
生地の表情も豊かでツータックパンツのゆったり目の兼用パンツですが着用時の高級感はとても高く、スーツの組下のような映ります。
制電糸、脇ゴム、ストレッチの有る生地ですので清掃、物販、サービスと多くのシーンで活用出来ますし、特に接客に重きを置くサービスには適しています。
エコに関して、黒原着糸を作る際に水を全く使用しません。
また色含めポリエステル100%ですので耐久性も高く、永く着用することが出来ることもエコにつながると考えています。

仕様フロントボタン留め・脇ゴム入りブラックサイズ3L混率(%)ポリエステル100股下(cm)78ウエスト(cm)88~96機能耐塩素・制電股上(cm)29ヒップ(cm)126生地ラチネ性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする