男女兼用パンツ UL7719

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズLL 注文コード44876136 品番UL7719-1
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
仕様ウエストゴム・紐入 ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)78 ウエスト(cm)83〜94 機能撥水・ストレッチ 股上(cm)27.5 ヒップ(cm)115 生地リップストップ 性別男女兼用
注意
※この商品は熱による収縮が発生する場合があります。アイロンは150℃(中温)以下で掛けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする