セブンユニフォーム
セブンユニフォームの 飲食・食品工業用ウェア
セブンユニフォームの 飲食業向け
セブンユニフォームの その他 トップス 飲食・食品工業
男女兼用七分袖ニットシャツ CH4494
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
S
注文コード
44877089
品番
CH4494-0
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
鹿の子 [ポリエステル100%]
加工
SR加工
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
71
機能
防臭
ネック(cm)
37
袖丈
43.5
注意
※この商品はニット製品のため、洗濯方法によって多少縮むことがあります。
※タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。