モノラルヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44889576 品番400-BTMH024BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

単一指向性の外付けマイク付き
ヘッドセット本体にもマイクがあるので、外出時はヘッドセットのマイク、室内では外付けマイクなど用途によって使い分けができます。
外付けマイクは動かすことが可能で、好きな位置に調節が可能です。
口元にマイクが来るので安心して通話ができます。

仕様伝送方法:GFSK、SCMS-T非対応 セット内容製品本体、充電用USBケーブル 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth 5.0 接続方式Bluetooth3.5mmはヘッドホンのみでマイクは使用できません。 対応機種Bluetooth対応のスマートフォン、PC、タブレットなど 充電時間2時間 周波数範囲2.402〜2.480GHz 連続再生時間(最大)6時間 マイク/スピーカーマイク:全(無)指向性外付けマイクは単一指向性 ポート(充電)Type-C 通信距離(m)10 連続待受時間(最大)80時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)(最大)7 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP、 HFP、 A2DP、 AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする