曜日別特売
IFDM8100D6 FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S SHIMANO(シマノ) 44909404

FD-M8100-D DEORE XT SIDE SWING フロントディレイラー (ダイレクトマウント) 2x12S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード44909404品番IFDM8100D6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

独自設計による信頼性の高いシフティング
ロングトラベルバイクにおけるチェーンタッチの改善
SIDE SWINGフロントディレイラー
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
幅広いフレーム取り付けマウントへの互換性
D、E、および M タイプのマウントが利用可能
より大きなタイヤクリアランス
ワイドリム 2.3インチタイヤに対応
より高い互換性
48.8 mm & 51.8 mm チェーンラインに対応

仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6シリーズカラー質量(g)平均135シリーズDEORE XT M8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:66-69チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.)ギヤ歯数対応トップ:36-38T適合チェーンHG 12スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする