FD-M9100-M XTR SIDE SWING フロントディレイラー (クランプバンドマウント) 2x12S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909456 品番IFDM9100MX6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

サイドスイング 機構によるスムーズなシフティング
D、 E、 M タイプマウントが使用可能
M タイプマウントにはアダプターが必要 (Φ34.9 mm)
38-28T クランクセット用
48.8 mm、 51.8 mm チェーンライン適合

仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:10T、リンクブッシュ:6 シリーズカラー 質量(g)平均99 シリーズXTR M9100 シリーズ 角度(°)チェーンステイ:66-69 チェーン長(mm)48.8 (142 mm O.L.D.) 51.8 (148 mm O.L.D.) ギヤ歯数対応トップ:38T 適合チェーンHG 12スピード
注意
※SサイズアダプターはOTC仕様のみ チェーンライン48.8 mm, 51.8 mm対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする