曜日別特売
IRDM7100SGS RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S SHIMANO(シマノ) 44909718

RD-M7100-SGS SLX リアディレイラー 1×12S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本注文コード44909718品番IRDM7100SGS
参考基準価格(税別)¥9,477販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート
素早くショックレスなシフティング
HYPERGLIDE+
エクストラワイドレンジ 12スピード ドライブトレイン -10-51T(12スピード)
どのギアポジションでも静かなドライブトレイン
ローギアでのチェーンテンションを軽減
アグレッシブなトレイルで振動により暴れるチェーンからの衝撃を吸収するバンパー構造を採用し、リアディレイラーのプーリーケージを保護
13T ビッグプーリー
起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン
ロープロファイル設計
シマノシャドーRD+

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):51T、(最小):51T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7、バンパー付きプーリーケージ歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均313シリーズDEORE XT M7100 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):0T適合チェーンHG 12スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする