RD-M8100-GS DEORE XT リアディレイラー 1x12S

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909797 品番IRDM8100GS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,713 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ロードクリアランスを大きくすることで、アグレッシブなライディングをサポート
RD-M8100-SGS よりも 28 mm 高いロードクリアランス
軽量なショートケージデザインで、リアサスペンションの動作をスムーズに
様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能
どのギアポジションでも静かなドライブトレイン
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
13T ビッグプーリー
ラフな地形でも安定したドライブトレイン
10-45T カセットスプロケットとの互換性(1x12スピード)

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:4、バンパー付きプーリーケージ 歯数プーリー:13T シリーズカラー 質量(g)平均286 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング ギヤ歯数最大フロント(差):0T 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする