RD-M8120-SGS DEORE XT リアディレイラー 2x12S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909815 品番IRDM8120SGS
参考基準価格(税別)¥14,317 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

様々なトレイルコンディションに対応する素早く正確なシフティング性能
より素早くショックレスなシフティング
HYPERGLIDE+
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ&スプロケット構成10-45T によるクロースステップ12スピードのドライブトレイン
全てのギアポジションにおいて静かなドライブトレイン
ローギアにおいて軽減されたリアディレイラーによるチェーンテンション
リアディレイラープーリーケージに追加された新規バンパーストッパー
バンパーストッパー
13T プーリー
起伏の多い地形でも安定したドライブトレイン
ロープロファイル デザイン
シマノシャドーRD+

仕様リアスピード:12 (フロントダブル)、トータルキャパシティ:45T、ロースプロケット(最大):45T、(最小):45T、トップスプロケット(最大):10T、(最小):10T、フッ素コートリンクブッシュ:7 歯数プーリー:13T シリーズカラー 質量(g)平均287 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ ベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリング ギヤ歯数最大フロント(差):10T 適合チェーンHG 12スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする