SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-I
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-IR
RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44909876
品番
IRDR7000GSS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-GSカバー:11-28T〜11-34T
ダイレクトマウント対応
仕様
リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有
歯数
プーリー:11T
色
スパークシルバー
質量(g)
平均232
シリーズ
SHIMANO 105 R7000 シリーズ
ギヤ歯数
最大フロント(差):16T
適合チェーン
リンクグライド、HG 11スピード