RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 スパークシルバー 注文コード44909894 品番IRDR7000SSS
参考基準価格(税別)¥6,816 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安定した変速性能
シマノ シャドー RD
既存フレームを含む幅広い互換性
RD-SSカバー:11-25T〜11-30T
ダイレクトマウント対応
トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD
マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型)
マウント|ダイレクトマウント
ケーブルアジャスター
プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2 歯数プーリー:11T スパークシルバー 質量(g)平均225 シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ ギヤ歯数最大フロント(差):16T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする