RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909910 品番IRDR7150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジへの対応

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均302 シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ ポート数SD300:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする