RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909919 品番IRDR8000GS
参考基準価格(税別)¥12,284 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。
すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう
あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供
レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11T シリーズカラー 質量(g)平均210 シリーズULTEGRA R8000 シリーズ ギヤ歯数最大フロント(差):16T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする