RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909964 品番IRDR9250F
参考基準価格(税別)¥92,011 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、
シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。
RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン
LEDステータスインジケーター
バッテリー残量表示
ペアリング状況表示
アジャストモード表示など
より広いギアレンジに対応
CFRPリアディレイラープレート

仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均215 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ ポート数SD300:1、充電:1 ケーブル充電:EW-EC300 ギヤ歯数最大フロント(差):16T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする