曜日別特売
IRDRX810 RD-RX810 GRX リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ) 44909989

RD-RX810 GRX リアディレイラー 11S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード44909989品番IRDRX810
参考基準価格(税別)¥14,358販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
トグルクラッチ ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:40T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:13Tシリーズカラー質量(g)平均255シリーズGRX 11-speedギヤ歯数最大フロント(差):17T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする