RD-RX812 GRX リアディレイラー 11S

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44909998 品番IRDRX812
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,579 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4 歯数プーリー:11 シリーズカラー 質量(g)平均267 シリーズGRX 11-speed 対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T 適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする