IRDRX817 RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ) 44910016

RD-RX817 GRX DI2 リアディレイラー 11S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本注文コード44910016品番IRDRX817
参考基準価格(税別)¥40,094販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

荒れた路面においても静かでスムースなリアシフティング
チェーンスタビライザーがチェーンのスラップや脱落を防止
シマノシャドーRD+
様々な地形においてもスムーズで信頼性の高いシフティング
スイッチスタビライザー ON/OFF 機能で様々な地形に適合可能
グラベルライドに最適化されたクラッチテンション
デュアルコントロールレバーに対応

仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:31T、ロースプロケット(最大):42T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均318シリーズGRX DI2対応フロントシングル 対応CS 11-40T 11-42T
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする