大阪魂
(+)0番1種Pタイプナベ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
ねじの呼び
M1.7
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
3.0
4.0
5.0
3.0
3.5
6.0
8.0
2.5
4.5
10.0
3
8
全30種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44931397
品番
M1.7×3.0
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.7
ねじピッチ(mm)
0.64
長さ(mm)
3.0
材質
鉄
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)1.69/(最小)1.63
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.76/(最小)1.7