大阪魂
(+)0番1種Pタイプ皿(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M2.0
M1.7
M2.0
M2.6
長さ(mm)
10.0
3
4
5
6
3.5
8
8.0
4.0
6.0
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
44932246
品番
M2.0×10.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
10.0
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
ねじピッチ(mm)
0.79
色
黒
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
(最大)0.6
ねじ外径D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
十字穴深さ(mm)
(最大)1.21/(最小)0.91
ねじ外径C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02