大阪魂
(+)0番1種ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.0
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
2.2
1.4
1.5
2.8
3.2
4.5
5.5
10.0
3.5
2.2
11.0
12.0
16.0
3.0
4.0
5.0
8.0
2.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44938397
品番
M2.0×2.2
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2.2
ねじの呼び
M2.0
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル