大阪魂
(+)0番1種皿小ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.5
M2.6
長さ(mm)
8.0
1.5
1.8
2.2
10.0
6.0
7.0
2.8
3.5
5.5
9.0
5.0
全17種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000個)
注文コード
44939352
品番
M1.4×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
材質
鉄
頭部形状
皿
長さ(mm)
8.0
ねじの呼び
M1.4
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
色
黒