曜日別特売
M1.6×8.0 (+)0番1種皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 44940217

(+)0番1種皿小ねじ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(5000個)
ねじの呼びM1.6
長さ(mm)8.0
8.0
6.0
7.0
1.5
1.8
2.0
2.2
3.0
3.5
4.5
5.0
5.5
10.0
2.5
4.0
1.6
2.8
9.0
2
3
4
5
6
7
8
ねじピッチ(mm)0.35
内容量1箱(5000個)注文コード44940217品番M1.6×8.0
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ねじの呼びM1.6ねじピッチ(mm)0.35長さ(mm)8.0材質外径D(Φmm)2.4高さH(mm)(最大)0.5表面処理クローム頭部形状寸法M(mm)(参考)1.65寸法Q(mm)(最大)0.84/(最小)0.56穴の形状十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
527:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする