大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M1.4
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
2.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
8.0
10.0
ねじピッチ(mm)
0.3
0.3
0.35
0.4
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44942807
品番
M1.4×2.0
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M1.4
ねじピッチ(mm)
0.3
長さ(mm)
2.0
種別
2種
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.5
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(参考)最大/1.55、最小/
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴