大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじの呼び
M2.3
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
長さ(mm)
8.0
1.2
1.5
1.6
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
6.0
8.0
10.0
ねじピッチ(mm)
0.4
0.3
0.35
0.4
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
44943245
品番
M2.3×8.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2.3
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
8.0
種別
2種
材質
ステンレス
寸法H(mm)
0.7
寸法D(mm)
4
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)2.2/(最小)2
寸法R(mm)
(最大)0.3
穴の形状
十字穴