大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(10000個)
ねじの呼び
M1.6
M1.4
M1.6
M1.7
M2.0
M2.3
M2.5
M2.6
長さ(mm)
2.5
3.0
3.5
4.5
5.0
5.5
6.0
7.0
8.0
10.0
1.5
2.0
2.5
4.0
9.0
4
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44944645
品番
M1.6×2.5
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
鉄
頭部形状
ナベ
長さ(mm)
2.5
ねじの呼び
M1.6
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
ねじピッチ(mm)
0.35
種別
2種
寸法H(mm)
0.55
寸法D(mm)
2.8
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.2