大阪魂
(+)0番2種ナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(5000個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M1.6
M1.6
M1.4
長さ(mm)
4.5
2.5
3
2
ねじピッチ(mm)
0.35
0.35
0.3
全75種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
44946657
品番
M1.6×4.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M1.6
ねじピッチ(mm)
0.35
長さ(mm)
4.5
種別
2種
材質
鉄
寸法H(mm)
0.55
寸法D(mm)
2.8
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
ナベ
寸法M(mm)
(最大)1.65/(最小)1.55
寸法R(mm)
(最大)0.2
穴の形状
十字穴